3F FILIPPI - 3FFA4220 GIUNTO A T - EXT + DX - BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 148 mm
Breite - 90 mm
Höhe/Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466144399
Artikelnummer
3FFA4220
Herstellernummer
A4220
Hersteller
3FF
Länge:
148 mm
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
38 mm
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca 3F FILIPPI S.P.A., modello 3FFA4220 - GIUNTO A T - EXT DX - BK


