3F FILIPPI - 3FFA4218 TESTATA DI ALIMENTAZIONE SX - BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 95 mm
Breite - 32 mm
Höhe/Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466144375
Artikelnummer
3FFA4218
Herstellernummer
A4218
Hersteller
3FF
Länge:
95 mm
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
38 mm
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca 3F FILIPPI S.P.A., modello 3FFA4218 - TESTATA DI ALIMENTAZIONE SX - BK


