3F FILIPPI - 3FFA4217 ELEMENTO D UNIONE LINEARE - BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 115 mm
Breite - 25 mm
Höhe/Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466144368
Artikelnummer
3FFA4217
Herstellernummer
A4217
Hersteller
3FF
Länge:
115 mm
Breite:
25 mm
Höhe/Tiefe:
38 mm
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca 3F FILIPPI S.P.A., modello 3FFA4217 - ELEMENTO D UNIONE LINEARE - BK


