3F FILIPPI - 3FFA4216 TOP DI CHIUSURA IN PVC - L1000 - BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Länge - 1000 mm 
- Breite - 20 mm 
- Höhe/Tiefe - 10 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
8015466144351
Artikelnummer
3FFA4216
Herstellernummer
A4216
Hersteller
3FF
Länge:
1000 mm
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca 3F FILIPPI S.P.A., modello 3FFA4216 - TOP DI CHIUSURA IN PVC - L1000 - BK


