3F FILIPPI - 3FFA4215 TESTATA DI CHIUSURA - BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 32 mm
Breite - 35 mm
Höhe/Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466144344
Artikelnummer
3FFA4215
Herstellernummer
A4215
Hersteller
3FF
Länge:
32 mm
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
38 mm
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca 3F FILIPPI S.P.A., modello 3FFA4215 - TESTATA DI CHIUSURA - BK


