3F FILIPPI - 3FFA4213 GIUNTO A T - EXT + SX - BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 148 mm
Breite - 90 mm
Höhe/Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466144320
Artikelnummer
3FFA4213
Herstellernummer
A4213
Hersteller
3FF
Länge:
148 mm
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
38 mm


