3F FILIPPI - 3FFA4212 GIUNTO A L - EXT - BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 90 mm
Breite - 90 mm
Höhe/Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466144313
Artikelnummer
3FFA4212
Herstellernummer
A4212
Hersteller
3FF
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
38 mm
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca 3F FILIPPI S.P.A., modello 3FFA4212 - GIUNTO A L - EXT - BK


