3F FILIPPI - 3FFA4211 ELEMENTO D UNIONE FLESSIBILE - BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 265 mm
Breite - 32 mm
Höhe/Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466144306
Artikelnummer
3FFA4211
Herstellernummer
A4211
Hersteller
3FF
Länge:
265 mm
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
38 mm
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca 3F FILIPPI S.P.A., modello 3FFA4211 - ELEMENTO D UNIONE FLESSIBILE - BK


