3F FILIPPI - 3FFA4210 GIUNTO DIRETTO - BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 148 mm
Breite - 32 mm
Höhe/Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466144290
Artikelnummer
3FFA4210
Herstellernummer
A4210
Hersteller
3FF
Länge:
148 mm
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
38 mm
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca 3F FILIPPI S.P.A., modello 3FFA4210 - ALIMENTAZIONE CENTRALE - BK


