Startseite

3F FILIPPI - 3FFA4205 SOSP.REG.BORCHIA+STAFFA 3M - A4205

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FFA4205 SOSP.REG.BORCHIA+STAFFA 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 3000 mm

  • Durchmesser - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466138022

Artikelnummer

3FFA4205

Herstellernummer

A4205

Hersteller

3FF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

3000 mm

Durchmesser:

1.5 mm

Kit sospensione regolabile con staffa scorrevole in acciaio zincato e vite di blocco, rosone metallico e cavo in acciaio diametro 1,5mm, lunghezza 3m.