3F FILIPPI - 3FFA4194 GIUNTO A T - INT + DX - GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Länge - 148 mm
Breite - 90 mm
Höhe/Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466131207
Artikelnummer
3FFA4194
Herstellernummer
A4194
Hersteller
3FF
Farbe:
grau
Länge:
148 mm
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
38 mm
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca 3F FILIPPI S.P.A., modello 3FFA4194 - GIUNTO A T - INT DX - GR


