3F FILIPPI - 3FFA4181 TOP CHIUSURA PVC - L1000 - WH - A4181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 1000 mm
Breite - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466131085
Artikelnummer
3FFA4181
Herstellernummer
A4181
Hersteller
3FF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
10 mm
Top di chiusura in PVC. L=1000 mm


