Startseite

3F FILIPPI - 3FFA4180 TESTATA DI CHIUSURA - WH - A4180

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FFA4180 TESTATA DI CHIUSURA - WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - weiß

  • Länge - 35 mm

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466131078

Artikelnummer

3FFA4180

Herstellernummer

A4180

Hersteller

3FF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

weiß

Länge:

35 mm

Breite:

32 mm

Höhe:

38 mm

Testata di chiusura - Bianco. Dimensioni L x A x H: 32x35x38.