3F FILIPPI - 3FFA4173 TOP DI CHIUSURA IN PVC - L1000 - GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Länge - 1000 mm
Breite - 20 mm
Höhe/Tiefe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466131009
Artikelnummer
3FFA4173
Herstellernummer
A4173
Hersteller
3FF
Farbe:
grau
Länge:
1000 mm
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca 3F FILIPPI S.P.A., modello 3FFA4173 - TOP DI CHIUSURA IN PVC - L1000 - GR


