Startseite

3F FILIPPI - 3FFA4170 GIUNTO A T - EXT + SX - GR

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FFA4170 GIUNTO A T - EXT + SX - GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Länge - 148 mm

  • Breite - 90 mm

  • Höhe/Tiefe - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466130972

Artikelnummer

3FFA4170

Herstellernummer

A4170

Hersteller

3FF

Farbe:

grau

Länge:

148 mm

Breite:

90 mm

Höhe/Tiefe:

38 mm

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca 3F FILIPPI S.P.A., modello 3FFA4170 - GIUNTO A T - EXT SX - GR