3F FILIPPI - 3FFA4168 ELEMENTO D UNIONE FLESSIBILE - GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Länge - 265 mm
Breite - 32 mm
Höhe/Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466130958
Artikelnummer
3FFA4168
Herstellernummer
A4168
Hersteller
3FF
Farbe:
grau
Länge:
265 mm
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
38 mm
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca 3F FILIPPI S.P.A., modello 3FFA4168 - ELEMENTO D UNIONE FLESSIBILE - GR