3F FILIPPI - 3FFA4146 BINARIO 3F - L3000 - BK - A4146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 32 mm
Höhe/Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466144269
Artikelnummer
3FFA4146
Herstellernummer
A4146
Hersteller
3FF
Länge:
3000 mm
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
38 mm
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca 3F FILIPPI S.P.A., modello 3FFA4146 - BINARIO 3F - L3000 - BK


