3F FILIPPI - 3FFA4145 BINARIO 3F - L2000 - BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Breite - 32 mm
Höhe/Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466144252
Artikelnummer
3FFA4145
Herstellernummer
A4145
Hersteller
3FF
Länge:
2000 mm
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
38 mm
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca 3F FILIPPI S.P.A., modello 3FFA4145 - BINARIO 3F - L2000 - BK


