3F FILIPPI - 3FFA3008 REPEATER DALI EXT - A3008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsmodul
Breite - 30 mm
Höhe - 189 mm
Tiefe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466130705
Artikelnummer
3FFA3008
Herstellernummer
A3008
Hersteller
3FF
Ausführung:
Erweiterungsmodul
Breite:
30 mm
Höhe:
189 mm
Tiefe:
21 mm
Ripetitore di segnale per espansione dei sistemi DALI (64 driver - 300 metri di linea), dimensioni 189x30x21 mm, installazione integrata nell’apparecchio o nel Box (cod. A3010). IP20.


