3F FILIPPI - 3FFA20491 SOSP.SENZA REGOLATORE - 6M - A20491

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 6000 mm
Durchmesser - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466130613
Artikelnummer
3FFA20491
Herstellernummer
A20491
Hersteller
3FF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
6000 mm
Durchmesser:
1.5 mm
Sospensione per 3F Linux senza regolatore, cavo in acciaio zincato di diametro 1,5 mm, portata 15 kg. L=6 m


