Startseite

3F FILIPPI - 3FFA20490 SOSP.SENZA REGOLATORE - 5M - A20490

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FFA20490 SOSP.SENZA REGOLATORE - 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 5000 mm

  • Durchmesser - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466130606

Artikelnummer

3FFA20490

Herstellernummer

A20490

Hersteller

3FF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

5000 mm

Durchmesser:

1.5 mm

Sospensione per 3F Linux senza regolatore, cavo in acciaio zincato di diametro 1,5 mm, portata 15 kg. L=5 m