3F FILIPPI - 3FFA20487 SOSP.SENZA REGOLATORE - 2M - A20487

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466130576
Artikelnummer
3FFA20487
Herstellernummer
A20487
Hersteller
3FF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
1.5 mm
Sospensioni per 3F Linux senza regolatore per 3F Linux 2 m, cavo in acciaio zincato di diametro 1,5 mm, portata 15 kg.


