3F FILIPPI - 3FFA20485 SOSP.SENZA REGOLATORE - 0,5 M - A20485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 500 mm
Durchmesser - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466149868
Artikelnummer
3FFA20485
Herstellernummer
A20485
Hersteller
3FF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
500 mm
Durchmesser:
1.5 mm
Sospensione per 3F Linux senza regolatore, cavo in acciaio zincato di diametro 1,5 mm, portata 15 kg. L=0,5 m


