Startseite

3F FILIPPI - 3FFA20428 TOP DI CHIUSURA BASSO - L1778 - A20428

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FFA20428 TOP DI CHIUSURA BASSO - L1778

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1778 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466140346

Artikelnummer

3FFA20428

Herstellernummer

A20428

Hersteller

3FF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

1778 mm

Top di chiusura basso, realizzato in PVC antiurto bianco.