Startseite

3F FILIPPI - 3FFA20336 3F LINUX D 2X22 LED L1778 - A20336

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466130316

Artikelnummer

3FFA20336

Herstellernummer

A20336

Hersteller

3FF

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6152...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

62 mm

Höhe/Tiefe:

47 mm

Länge:

1778 mm

Unità luminosa per struttura continua 3F Linux S.Rendimento luminoso 100%.Flusso luminoso dell'apparecchio 6152 lm.Distribuzione diffusa simmetrica.Unità luminosa in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore biancocon molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox.Schermo curvo in policarbonato autoestinguente, stabilizzato agli UV, opale, con superficie esterna liscia.Dimensioni: 1778x62 mm, altezza 47 mm. Peso 2,63 kg.Grado di protezione IP40.Resistenza meccanica agli urti IK08 (6,5 joule).Resistenza al filo incandescente 650°C.Cablaggio elettronico 230V50/60Hz, fattore di potenza >0,95, correntecostante in uscita,SELV, classe I.Potenza dell'apparecchio 49 W.ENEC. Assil Quality.Flicker: <4%.Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22. In DC la potenza e il flusso di defaultsono pari al 100%, in AC restano al 100%.Temperatura ambiente +25°C. 2 moduli LED lineari da 22W/840.Codice fotometrico 840/339.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.