Startseite

3F FILIPPI - 3FFA20139 3F LINUX L 60 LED DALI AMPIO L1778 - A20139

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

  • Länge - 1778 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466130255

Artikelnummer

3FFA20139

Herstellernummer

A20139

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

1778 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Breite:

62 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

32 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9297...0 lm

Unità luminosa per struttura continua 3F Linux S.Rendimento luminoso 100%.Flusso luminoso dell'apparecchio 9297 lm.Distribuzionediretta simmetrica ampia.UGR <22 (EN 124641).Efficienza apparecchio 143 lm/W.Unità luminosa in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore biancocon molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox.Lenti a distribuzione ampia in metacrilato trasparente con superficie esterna piana.Dimensioni: 1778x62 mm, altezza 32 mm. Peso 2,33 kg.Grado di protezione IP40.Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule).Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico DALI 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico,corrente costante in uscita, classe I.Potenza dell'apparecchio 65 W. ENEC. Assil Quality.Flicker: <4%.Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 15%, in AC restano al 100%.Temperatura ambiente da 20°C fino a +40°C.Collegamento alla struttura con spina a 5 poli con selezione di fase (cavi H05ZUHalogen Free di sezione 0,5mm² HT90).Umidità relativa UR: <85%.Modulo LED lineare da 60W/840.Codice fotometrico 840/339.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.