3F FILIPPI - 3FFA20083 3F LINUX L 60 LED BAT L1778 - A20083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - weiß
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8015466130163
Artikelnummer
3FFA20083
Herstellernummer
A20083
Hersteller
3FF
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
931...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
62 mm
Höhe/Tiefe:
32 mm
Länge:
1778 mm