Startseite

3F FILIPPI - 3FFA0805 SF 3F RENO 200 - A0805

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FFA0805 SF 3F RENO 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 600 mm

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466144177

Artikelnummer

3FFA0805

Herstellernummer

A0805

Hersteller

3FF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

600 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

200 mm

Staffa di rinforzo per pannelli metallici 600x600 con struttura nascosta, in acciaio zincato a caldo. A=200 mm