Startseite

3F FILIPPI - 3FFA0661 SOSP. CON REGOLATORE - 2 M - A0661

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FFA0661 SOSP. CON REGOLATORE - 2 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466130071

Artikelnummer

3FFA0661

Herstellernummer

A0661

Hersteller

3FF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

1.5 mm

Sospensioni con regolatore per 3F Zeta - 2 m, cavo in acciaio zincato di diametro 1,5 mm, portata 15 kg.