3F FILIPPI - 3FFA0508 20 TKA (LINEA COLL. CASC. I3F/A3F 1265) - A0508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Ader-Zahl - 2
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
8015466035635
Artikelnummer
3FFA0508
Herstellernummer
A0508
Hersteller
3FF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Linea per collegamento in cascata 5 poli, cavo rigido H07 V2-U, HT 90°C, 1,5 mm2, morsettiere con capacità di connessione 2x2,5 mm2. Per le versioni A3F è necessario eseguire un foro su una testata. Confezione di n° 50 linee, prezzo per n° 1 linea. lineaper 36W.
Ein 3F FILIPPI Produkt
Entdecken Sie die 3F FILIPPI-Serie


