3F FILIPPI - 3FFA0466 26 DVI (PITTOGRAMMA P2 LINDA L300) - A0466

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufkleber
Richtung - nach unten
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Doppelseitig - ja
Erkennungsweite - 10 m
Packung
1 ST
EAN
8015466015422
Artikelnummer
3FFA0466
Herstellernummer
A0466
Hersteller
3FF
Ausführung:
Aufkleber
Richtung:
nach unten
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Doppelseitig:
ja
Erkennungsweite:
10 m
Materialstärke:
1 mm
Pittogrammi per segnaletica da applicare sugli schermi degli apparecchi per emergenza di larghezza 160 mm. Pittogramma, altezza 135 mm, lunghezza 240 mm per 11W. Pittogrammi conformi al D.Lgs. 493/96 sulla segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Ein 3F FILIPPI Produkt
Entdecken Sie die 3F FILIPPI-Serie


