3F FILIPPI - 3FFA0465 26 MTH (PITTOGRAMMA P1 LINDA L660)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufkleber
Richtung - links
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Doppelseitig - ja
Erkennungsweite - 10 m
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015466015415
Artikelnummer
3FFA0465
Herstellernummer
A0465
Hersteller
3FF
Ausführung:
Aufkleber
Richtung:
links
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Doppelseitig:
ja
Erkennungsweite:
10 m
Materialstärke:
1 mm
Pittogrammi per segnaletica da applicare sugli schermi degli apparecchi per emergenza di larghezza 160 mm. Pittogramma, altezza 135 mm, lunghezza 605 mm per 18W. Pittogrammi conformi al D.Lgs. 493/96 sulla segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.


