Startseite

3F FILIPPI - 3FFA01558 COPPIA TESTATE 3F HD50 WH CANALE OC - A01558

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FFA01558 COPPIA TESTATE 3F HD50 WH CANALE OC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466145068

Artikelnummer

3FFA01558

Herstellernummer

A01558

Hersteller

3FF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

20 mm

Coppia testate di chiusura in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, verniciate bianco per canali, con viti per il fissaggio al corpo.