Startseite

3F FILIPPI - 3FF6751 3F HD50R WH 32/840 DALI 5P FD L2916 - 6751

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF6751 3F HD50R WH 32/840 DALI 5P FD L2916

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 31...31 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466147550

Artikelnummer

3FF6751

Herstellernummer

6751

Hersteller

3FF

Max. Systemleistung:

35 W

Schutzart (IP):

IP40

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

31...31 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK02

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

2935 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3229...0 lm

Breite:

67 mm

Höhe/Tiefe:

65 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Geeignet für Wandmontage:

ja

Modulo LED lineare. Soffitto / Sospensione. Il corretto funzionamento dell'apparecchio necessita sempre del sistema di regolazione e controllo, perfettamente completato e programmato. 31W. 4000K. 3229 lm. L=2935 mm. Diretta