3F FILIPPI - 3FF6475 3F HD100DI WH 26+26/840 DALI FDP L1498 - 6475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 61 W
Schutzart (IP) - IP40
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung - 54...54 W
Packung
1 ST
EAN
8015466146379
Artikelnummer
3FF6475
Herstellernummer
6475
Hersteller
3FF
Max. Systemleistung:
61 W
Schutzart (IP):
IP40
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung:
54...54 W
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK02
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung DALI:
ja
Länge:
1508 mm
Anschlussart:
Steckklemme
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6439...0 lm
Leistungsfaktor:
0.95
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Polzahl:
5
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Geeignet für Wandmontage:
nein