3F FILIPPI - 3FF6474 3F HD100DI WH 22+20/840 DALI FDP L1208 - 6474

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 51 W
Schutzart (IP) - IP40
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung - 45...45 W
Packung
1 ST
EAN
8015466146362
Artikelnummer
3FF6474
Herstellernummer
6474
Hersteller
3FF
Max. Systemleistung:
51 W
Schutzart (IP):
IP40
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung:
45...45 W
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK02
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung DALI:
ja
Länge:
1214 mm
Anschlussart:
Steckklemme
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5102...0 lm
Leistungsfaktor:
0.95
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Polzahl:
5
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Geeignet für Wandmontage:
nein