Startseite

3F FILIPPI - 3FF58881 3F LEM 1 LED 50 CR AMPIO - 58881

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF58881 3F LEM 1 LED 50 CR AMPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466138510

Artikelnummer

3FF58881

Herstellernummer

58881

Hersteller

3FF

3F LEM 1 LED 50 CR AMPIO.Apparecchio industriale ad alto flusso luminoso ed elevata efficienza luminosa progettato con le più innovative tecnologie per ambienti con temperatura fino a 55°C. Dissipatori modulari passivi monoblocco in pressofusione di alluminio, sovradimensionati per una ottimale gestione termica del modulo LED, con alette di raffreddamento autopulenti per effetto camino. Corpo portacablaggio in alluminio e acciaio di colore bianco ancorato solidamente ai dissipatori e termicamente separato. Lenti 3F Lens fotoincise in metacrilato, ad alta efficienza luminosa per distribuzione ampia, fissate ai moduli LED. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Dimensioni: 542x115 mm, altezza 150 mm. Peso 6,44 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. LED 51W 7971lm 4000K CRI >80.