3F FILIPPI - 3FF47628 3F EMILIO TK LED 2000/BREAD ELL - 47628

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2400...2400 K
Max. Systemleistung - 35.1 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
658 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015466136684
Artikelnummer
3FF47628
Herstellernummer
47628
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
2400...2400 K
Max. Systemleistung:
35.1 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
130 mm
Höhe/Tiefe:
105 mm
Geeignet für Lampenleistung:
31...31 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
130 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
230 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1998...1998 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


