Startseite

3F FILIPPI - 3FF47556 3F EMILIO TK LED 2000/MEAT - 47556

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF47556 3F EMILIO TK LED 2000/MEAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 32.2 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

658 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015466136516

Artikelnummer

3FF47556

Herstellernummer

47556

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

32.2 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

130 mm

Höhe/Tiefe:

105 mm

Geeignet für Lampenleistung:

28...28 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

130 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

230 mm

Leistungsfaktor:

0.95

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2147...2147 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

3F Emilio TK LED 2000/MEAT - Proiettore orientabile di dimensioni minimali per luce di accento integrato al binario. Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 2126 lm. Distribuzione simmetrica spot. Angolo di apertura: 31° - 85°. Efficacia luminosa 66 lm/W. Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Unità cablata in policarbonato di colore bianco con adattatore al binario. Corpo monoblocco in pressofusione di alluminio a dissipazione passiva, di colore bianco, con asole superiori di raffreddamento perimetrali ad effetto corona luminosa di arredo. Dispositivo di blocco invisibile di orientamento prodotto. Lente in metacrilato PMMA trasparente con superficie lucida e fotoincisa differenziata. Braccio di orientamento in ottone zincato con sfera per permettere angoli di orientamento verticale da 0° a 90° ed orizzontale da 0° a 290°. Dimensioni: diametro 130 mm, lunghezza 230 mm, altezza 105 mm. Peso 0,8 kg. Grado di protezione IP20. Resistenza al filo incandescente 650°C. Unità di cablaggio separata dal corpo, invisibile ed integrata nel binario. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 32,2 W (nominale LED 28 W). ENEC - CE - Assil Quality. Flicker: <3%. Temperatura ambiente +25°C. Umidità relativa UR: <85%. Modulo LED compatto da 2000/MEAT specifico per carni. Codice fotometrico 830/339. Indice di resa cromatica CRI >87. Temperatura di colore nominale CCT 3000 K.Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. Zhaga-compliant Book 3.