SIEMENS - SIE6FX80028QN111BG0 CAVO SINGOLO PRECLABLATO SPEED-CONNECT M - 6FX80028QN111BG0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4025515697558
Artikelnummer
SIE6FX80028QN111BG0
Herstellernummer
6FX80028QN111BG0
Hersteller
SIE
- Tipo di cavo: Monocavo confezionato 4G1,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C
- Connettore: SPEED CONNECT M23
- Lunghezza cavo: Definibilefino al decimetro
- Protezione: IP20 (lato convertitore), IP65 (lato motore)
- Connessione per: Potenza, encoder e comando freni
- Connettori sul lato motore: M17 o M12
- Risparmio di tempo grazie al montaggio di un solo cavo.
- Minor ingombro per l'installazione e lo spazio occupato.
- Facilità di pulizia con un unico cavo, ideale per ambienti con requisiti di igiene elevati.
- Semplicità di montaggio anche in spazi angusti grazie al piccolo connettore girevole.
- Connettività ottimizzata con OCC (One Cable Connection).
Monocavo confezionato 4G1,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C connettore SPEED CONNECT M23
Il One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT offre una connessione semplice, rapida e sicura tra il servo-convertitore SINAMICS S210 e il servomotore SIMOTICS S-1FK2, riducendo il numero di cavi necessari a uno solo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie