10000 prodotti
- Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero di contatti NO: 4
Corrente nominale: 80 A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàNumero di contatti NO: 0
Installabile su dispositivo di tipo: Interruttore automatico
Numero di contatti NC: 0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàAmperaggio (norme IEC): 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 200-250 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàFunzione di commutazione: Interruttore con lampada di segnalazione
Numero di contatti NO: 1
Corrente nominale: 20 A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità- SCHNEIDER ELECTRIC-SNRPKY32G734 Presa fissa BT da incasso diritta IP67 32A 380V 3PT cablaggio rapido
- copia
- copia
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC): 32 A
Numero di poli: 3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC): 32 A
Numero di poli: 5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàAmperaggio (norme IEC): 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità- Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Potenza attiva in uscita: 30000 W
Potenza apparente in uscita: 30000 VA
Numero di prese di uscita C19: 0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàTensione di rete: 380...480 V
Frequenza di uscita massima: 200 Hz
Corrente di uscita nominale I2N: 30.5 A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàC2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20): 25 kA
Metodo di montaggio: Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC: 400 V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàTensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz: 85...264 V
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Modello: Compatto
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàTipo di dispositivo: Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu: 630 A
Numero di poli: 4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàPunto di alimentazione: Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz: 630 A
Numero di poli: 4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità