pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSMT778702WF SMARTWFA100 14W/827 230V TWFRE27FS1LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSMT778702WF SMARTWFA100 14W/827 230V TWFRE27FS1LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 14...14 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore - 2700...6500 K

  • Lunghezza - 137 mm

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 92.57 kg CO2 eq.

EAN

4058075778702

Codice prodotto

LDVSMT778702WF

Cod. produttore

SMT778702WF

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

14...14 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore:

2700...6500 K

Lunghezza:

137 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

220...220 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Efficienza luminosa:

108 lm/W

Diametro:

70 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1521 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

Corrente nominale:

115...115 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

71.5

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

14 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada forma classica a goccia con tecnologia WiFi. Caratteristiche prodotto: Controllable via LEDVANCE SMART+ WiFi App (with minimum Android™️ 4.4 or iOS 10.0). Controllabile tramite Google Assistant e Amazon Alexa. Protocollo di rete: WiFi. Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: da Warm White a Daylight (da 2.700 a 6.500 K). Dimmerabile. Durata: fino a 20.000 ore. Vantaggi prodotto: Controllo wireless tramite App. Facile da installare e utilizzare. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Interni residenziali. Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc). Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.