ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO456/12NW PROIETTORE LED A CARICA SOLARE CON SE...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443687998
Codice prodotto
ALPJO456/12NW
Cod. produttore
JO456/12NW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 1800lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 12W Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti Montaggio: A parete Grado di protezione: IP65 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Grigio Diffusore: Policarbonato trasp. Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Lunghezza cavo: 4.5m Orientabile: si ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Caratteristiche Batteria ** Pacco batteria incluso: 1800mAh Li-Ion 18650 Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità) Tempo di ricarica: 6h ** Caratteristiche Pannello solare ** Potenza: 20W Tensione Voc: 6V Lunghezza cavo: 4,5m ** Caratteristiche PIR ** Angolo: 120° Area di rilevamento: 8m Altezza di installazione: Max 4m ** Modalità di funzionamento ** ON mode: premere il pulsante, la lampada si accenderà al 100% OFF mode:premere il pulsante, la lampada si spegnerà totalmente AUTO mode: premere il pulsante, la lampada si accenderà automaticamente di notte e si spegnerà di giorno. Durante la notte, la lampada, regolerà automaticamente la luminosità in base alla tabella degli orari. ** Contenuto confezione: ** - Proiettore + Pannello solare; - Telecomando (batterie incluse) - Kit di fissaggio; - Istruzioni