SIEMENS - BUILDING T - BCTS55560-F103 WFW30.D110 CONTAL CALDO 2,5 M3/H G3/4 - S55560-F103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale interno, tutte le connessioni - 3/4 Zoll (20)
Collegamento - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Temperatura del fluido in esercizio continuo - 90...90 °C
Stadio di compressione articolo - PN 16
Metodo di misurazione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7612914090218
Codice prodotto
BCTS55560-F103
Cod. produttore
S55560-F103
Produttore
SIE
Diametro nominale interno, tutte le connessioni:
3/4 Zoll (20)
Collegamento:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
90...90 °C
Stadio di compressione articolo:
PN 16
Metodo di misurazione:
Altro
Adatto per:
Heißwasser
Comunicazione:
ohne
Diametro nominale alloggiamento:
DN 20
Lunghezza di lavoro:
110 mm
Standard per interfacce:
M-Bus
Tipo di comunicazione:
Altro
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Materiale del corpo:
Messing
Flusso di volume continuo (Q3):
2.5 m³/h
Diametro esterno, tutti i collegamenti:
20 mm
Qualità del materiale:
Altro
Classe di compressione della flangia:
PN 16
Grado di protezione (IP):
IP65