pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04488 COLLEGAMENTO 1600A NS1600 FISSO 4P - LVS04488

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04488 COLLEGAMENTO 1600A NS1600 FISSO 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 550 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Con copertura - no

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481867841

Codice prodotto

SNRLVS04488

Cod. produttore

LVS04488

Produttore

SNR

Altezza:

150 mm

Larghezza:

550 mm

Profondità:

300 mm

Con copertura:

no

Numero di poli:

4

Distanza delle guide:

0 mm

Altezza delle guide:

150 mm

Spessore delle guide:

10 mm

Max. corrente nominale:

1600 A

Resistenza a corto circuito (Icw):

0 kA

Collegamento 1600A NS1600 fisso 4p. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: connessione - categoria accessori: accessorio di distribuzione della corrente. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e sempliciper soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....