SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04486 COLLEGAMENTO 1250A NS1600 FISSO 4P - LVS04486

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Larghezza - 550 mm
Profondità - 300 mm
Con copertura - no
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481867827
Codice prodotto
SNRLVS04486
Cod. produttore
LVS04486
Produttore
SNR
Altezza:
150 mm
Larghezza:
550 mm
Profondità:
300 mm
Con copertura:
no
Numero di poli:
4
Distanza delle guide:
0 mm
Altezza delle guide:
150 mm
Spessore delle guide:
10 mm
Max. corrente nominale:
1250 A
Resistenza a corto circuito (Icw):
0 kA
Collegamento 1250A NS1600 fisso 4p. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: connessione - categoria accessori: accessorio di distribuzione della corrente. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e sempliciper soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....