pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04053 MORSETTIERA DI DISTRIBUZIONE 250A 4P - LVS04053

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04053 MORSETTIERA DI DISTRIBUZIONE 250A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 250 A

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Tipo di montaggio - Vite

  • Con protezione dal contatto -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430040538

Codice prodotto

SNRLVS04053

Cod. produttore

LVS04053

Produttore

SNR

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

250 A

Tipo di collegamento:

Avvitare

Tipo di montaggio:

Vite

Con protezione dal contatto:

Altezza:

235 mm

Larghezza:

470 mm

Profondità:

115 mm

La gamma di prodotti Linergy BS include morsettiere di distribuzione da 160 A fino a 630 A per interruttori quadripolari. Una morsettiera di distribuzione è un dispositivo elettrico che facilita la distribuzione sicura e efficiente dell’energia elettrica da una fonte di ingresso a vari circuiti di uscita. Le morsettiere di distribuzione sono progettate per gestire correnti e tensioni specifiche, fornendo una connessione elettrica sicura e riducendo il rischio di surriscaldamento o guasti.