SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04052 MORSETTIERA DI DISTRIBUZIONE 160A 4P - LVS04052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 160 A
Tipo di collegamento - Avvitare
Tipo di montaggio - Vite
Adatto per conduttori massicci - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
3303430040521
Codice prodotto
SNRLVS04052
Cod. produttore
LVS04052
Produttore
SNR
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
160 A
Tipo di collegamento:
Avvitare
Tipo di montaggio:
Vite
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
no
Adatto per conduttore a filo sottile:
no
Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo:
no
Adatto per conduttori a trefolo extra fine:
no
Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo:
no
Con protezione dal contatto:
sì
Altezza:
235 mm
Larghezza:
470 mm
Profondità:
115 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC