pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56270 VIGIREX RH99P 12/24VCA 12/48VCC R.M - 56270

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56270 VIGIREX RH99P 12/24VCA 12/48VCC R.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione a clip

  • Con morsetti amovibili - no

  • Funzione - Per reti a corrente trifase

  • Intervallo di misura della tensione - 12...48 V

  • Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430562702

Codice prodotto

SNR56270

Cod. produttore

56270

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connessione a clip

Con morsetti amovibili:

no

Funzione:

Per reti a corrente trifase

Intervallo di misura della tensione:

12...48 V

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

4.5 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

78 mm

RH99P è un relè di protezione differenziale per montaggio su pannello anteriore. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. La tensione di alimentazione operativa è compresa tra 12VDC e 24 V DC, o 12VAC a 48VAC 50/60Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con9 soglie da 30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 9 impostazioni da istantanee a 4,5 s. Richiede il ripristino manuale locale dopo l'eliminazione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su un quadro del pannello anteriore e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.