pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56172 VIGIREX RH99M 110/130VCA R.M - 56172

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56172 VIGIREX RH99M 110/130VCA R.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Funzione - Per reti a corrente trifase

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 110...130 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430561729

Codice prodotto

SNR56172

Cod. produttore

56172

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Funzione:

Per reti a corrente trifase

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

110...130 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

110...130 V

Intervallo di misura della tensione:

110...130 V

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

4.5 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

54 mm

Altezza:

97 mm

Profondità:

74 mm

RH99M è un relè di protezione differenziale per montaggio su guida DIN. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. La tensione di esercizio è compresa tra 110VAC e 130VAC a 50/60Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 9 soglie da 30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 9 impostazioni da istantanee a 4,5 s. Richiede il ripristino manuale locale dopo l'eliminazione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su una guida DIN all'interno di un quadro e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.